EATON - Pictograma NEXITECH led panel 30 DB ISO ULTRA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de acrilato
Significado de pictograma - Ruta de escape
Dirección - Otros
Dos lados - no
Longitud - 292 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NEXI-PLEX-DB
Ref.Sonepar
647979
EAN
3660191600723
Modelo:
Placa de acrilato
Significado de pictograma:
Ruta de escape
Dirección:
Otros
Dos lados:
no
Longitud:
292 mm
Anchura:
111 mm
Grosor del material:
20 mm
Distancia de reconocimiento:
30 m
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


