EATON - Pictograma Plexiglass derecha / izquierda SL20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Diseño de la rejilla/reflector - Ninguno
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2PPLR
Ref.Sonepar
658148
EAN
3660191603946
Distribución del haz:
Simétrico
Diseño de la rejilla/reflector:
Ninguno
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Material:
Plástico
Longitud:
266 mm
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
118 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


