EATON - Piloto Z-EL/G230 230V AC/CC verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Verde
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 2 W
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284922
Ref.Sonepar
340434
EAN
4015082849221
Color de casquete:
Verde
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
2 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


