EATON - Placa con flechas M22-XCK1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Símbolo " flecha "
Color - Plata
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
279434
Ref.Sonepar
269083
EAN
4015082794347
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Símbolo " flecha "
Color:
Plata
Forma:
Cuadrado
Anchura:
50 mm
Altura:
2 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


