EATON - Placa de montaje en acero 375x375 M3-CI44

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Placa de montaje en acero 375x375 M3-CI44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 375 mm

  • Anchura - 375 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

16 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

031574

Ref.Sonepar

24801

EAN

4015080315742

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

375 mm

Anchura:

375 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje en acero 375x375 M3-CI44 Descripción de la serie Cajas y accesorios Gama CI Las cajas de uso general CI-K de Eaton proporcionan una protección fiable para los interruptores de levas, dispositivos de mando y señalización, magnetotérmicos, convertidores de frecuencia, arrancadores de motor, relés de control, etc., independientemente de la ubicación. Las cajas CI-K ayudan a reducir los costes de instalación gracias a los rieles de montaje premontados, las placas de montaje o las placas adaptadoras especiales. Principales características: Altura: 330 mm Anchura: 330 mm Material: Acero Tratamiento de superficie: Galvanizado Agujeros troquelados: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON