EATON - Placa de montaje para MCCBs / seccionador fusibles 100x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 94 mm
Anchura - 301 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
196383
Ref.Sonepar
313636
EAN
9008790955044
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
94 mm
Anchura:
301 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


