EATON - Placa de soporte XMPIX16MW600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 541 mm
Altura - 33.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
174573
Ref.Sonepar
792617
EAN
4015081710287
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
541 mm
Altura:
33.5 mm
Placa de soporte XMPIX16MW600 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


