EATON - Placa empotrable M22-E3 con 3 taladros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 138 mm
Altura - 72 mm
Material - Aluminio
Número de posiciones de comando - 3
Diámetro de aberturas - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216544
Ref.Sonepar
505451
EAN
4015082165444
Anchura:
138 mm
Altura:
72 mm
Material:
Aluminio
Número de posiciones de comando:
3
Diámetro de aberturas:
22 mm
Color:
Gris
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


