EATON - Placa empotrable M22-EY1 con 1 taladro amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 72 mm
Altura - 72 mm
Material - Aluminio
Número de posiciones de comando - 1
Diámetro de aberturas - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216542
Ref.Sonepar
505450
EAN
4015082165420
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Material:
Aluminio
Número de posiciones de comando:
1
Diámetro de aberturas:
22 mm
Color:
Amarillo
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


