EATON - Placa engatillable NZM1-XC35 T-1

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Tipo de adaptador DIN-carril - Recto

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

260213

Ref.Sonepar

315243

EAN

4015082602130

Tipo de fijación:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tipo de adaptador DIN-carril:

Recto

Material:

Metal

Placa engatillable NZM1-XC35 T-1 Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Tipo de fijación: Raíl DIN (raíl superior) 35 mm Tipo de adaptador DIN-carril: Recto Material: Metal

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON