EATON - Placa engatillable NZM2-XC75 T-2 - 260215

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Placa engatillable NZM2-XC75 T-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Tipo de adaptador DIN-carril - Recto

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

260215

Ref.Sonepar

340055

EAN

4015082602154

Tipo de fijación:

Otros

Tipo de adaptador DIN-carril:

Recto

Material:

Metal

Placa engatillable NZM2-XC75 T-2 Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Tipo de fijación: Otros Tipo de adaptador DIN-carril: Recto Material: Metal

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON