EATON - Placa frontal BPZ-FP-NZM2X-4/4-1000-MV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 925 mm
Altura - 305 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
173610
Ref.Sonepar
771613
EAN
4015081700172
Anchura:
925 mm
Altura:
305 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


