EATON - Placa frontal BPZ-FP-NZM4X-2/2-800-MV-XVTL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 725 mm
Altura - 805 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
173616
Ref.Sonepar
743738
EAN
4015081700233
Anchura:
725 mm
Altura:
805 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


