EATON - Placa frontal ciega BPZ-FP-400/250-BL - 108389
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 325 mm
Altura - 255 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
108389
Ref.Sonepar
505263
EAN
4015081080236
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
325 mm
Altura:
255 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


