EATON - Placa frontal ciega BPZ-FP-400/800-BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 325 mm
Altura - 805 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
119232
Ref.Sonepar
339301
EAN
4015081173693
Anchura:
325 mm
Altura:
805 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
400 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


