EATON - Placa frontal ciega BPZ-FP-600/300-BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 525 mm
Altura - 305 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
108392
Ref.Sonepar
339203
EAN
4015081080267
Anchura:
525 mm
Altura:
305 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


