EATON - Placa frontal ciega BPZ-FP-800/300-BL - 108394
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 300 mm
Altura - 25 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
108394
Ref.Sonepar
339205
EAN
4015081080281
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
300 mm
Altura:
25 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


