EATON - Placa indicadora 30x50mm I-0-II M22S-ST-X93 negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Altura - 50 mm
Diámetro de orificio - 22 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216486
Ref.Sonepar
39073
EAN
4015082164867
Anchura:
30 mm
Altura:
50 mm
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


