EATON - Placa indicadora 30x50mm O-I M22S-ST-X88 negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Altura - 50 mm
Diámetro de orificio - 22 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216485
Ref.Sonepar
339748
EAN
4015082164850
Anchura:
30 mm
Altura:
50 mm
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Negro
Forma:
Rectangular
Placa indicadora 30x50mm O-I M22S-ST-X88 negra Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Anchura: 30 mm Altura: 50 mm Diámetro de orificio: 22 mm Anchura de apertura: 0 mm Altura métrica de la apertura: 0 mm Color: Negro Forma: Rectangular
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


