EATON - Placa indicadora M22-XD grabado especial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Color - Otros
Significado de la impresión - Ninguno
Lenguaje de la impresión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216427
Ref.Sonepar
734606
EAN
8499210616064
Forma:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Color:
Otros
Significado de la impresión:
Ninguno
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Sobreimpresión:
Otros
Grabable:
no
Diámetro programa:
22 mm
Anchura:
24 mm
Altura:
3 mm
Diámetro exterior:
22.5 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
no
Compatible para luz indicadora:
no
Pulsador tipo seta:
no
Compatible para lámpara de señalización:
no
Compatible para interruptor de selección:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


