EATON - Placa indicadora M22-XYK1 grabada parada de emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Varios
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216484
Ref.Sonepar
339747
EAN
4015082164843
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Varios
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Cuadrado
Anchura:
50 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


