EATON - Placa indicadora M22-XZK-GB99 grabada parada de emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Inglés
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216472
Ref.Sonepar
299595
EAN
4015082164720
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Rectangular
Anchura:
33 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


