EATON - Placa indicadora SRT1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Varios
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
058873
Ref.Sonepar
35234
EAN
4015080588733
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Varios
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
60 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


