EATON - Placa indicadora ZFS62-NZM7 - 065957
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
065957
Ref.Sonepar
340552
EAN
4015080659570
Forma:
Rectangular
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Impermeable:
sí
Con símbolo de alerta/información:
no
Símbolo:
Otros
Con texto de alerta/información:
sí
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Inglés
Anchura:
64 mm
Altura:
27 mm
Diámetro:
0 mm
Grosor:
5 mm
Tipo de fijación:
Otros
Con material de montaje:
sí
Plegable:
no
Color:
Plata
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


