EATON - Placa montaje BPZ-MPL-NZM4X-800-MV-XVTL

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Placa montaje BPZ-MPL-NZM4X-800-MV-XVTL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 260 mm

  • Anchura - 718 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

33 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

174587

Ref.Sonepar

743737

EAN

4015081710423

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

260 mm

Anchura:

718 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje BPZ-MPL-NZM4X-800-MV-XVTL Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Altura: 260 mm Anchura: 718 mm Material: Acero Tratamiento de superficie: Galvanizado Agujeros troquelados: sí

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON