EATON - Placa montaje BPZ-MPL200-600

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Placa montaje BPZ-MPL200-600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 20 mm

  • Anchura - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

114807

Ref.Sonepar

339253

EAN

4015081142071

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

20 mm

Anchura:

110 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje BPZ-MPL200-600 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Altura: 199 mm Anchura: 488 mm Material: Acero Tratamiento de superficie: Galvanizado Agujeros troquelados: no

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON