EATON - Placa montaje distribución BP-MF-800/10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 815 mm
Altura - 1080 mm
Profundidad - 50 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
488 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
286665
Ref.Sonepar
717347
EAN
4015082866655
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
815 mm
Altura:
1080 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Acero inox
Número RAL:
0
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
0
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
sí
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
Otros
Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:
0 W
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
0 N
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


