EATON - Placa montaje interruptor vertical BPZ-NZM3-600-MV - 286764
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 505 mm
Anchura - 525 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
286764
Ref.Sonepar
830606
EAN
4015082867645
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
505 mm
Anchura:
525 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa montaje interruptor vertical BPZ-NZM3-600-MV Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


