EATON - Placa montaje universal BPZ-MPL180-600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 190 mm
Anchura - 500 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102473
Ref.Sonepar
771909
EAN
4015081023615
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
190 mm
Anchura:
500 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa montaje universal BPZ-MPL180-600 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Altura: 180 mm Anchura: 488 mm Material: Acero Tratamiento de superficie: Galvanizado Agujeros troquelados: sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


