EATON - Placa parada de emergencia grabada M22-XBK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Ninguno
Lenguaje de la impresión - Otros
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
231762
Ref.Sonepar
801503
EAN
8499211556208
Significado de la impresión:
Ninguno
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Anchura:
60 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


