EATON - Placa parada de emergencia grabada M22-XZK-NL99
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Flamenco
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
216475
Ref.Sonepar
505447
EAN
4015082164751
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Flamenco
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Rectangular
Anchura:
33 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


