EATON - Placa superior / inferior armario pared con entrada de cables 1000x249mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 1015 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 265 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
293552
Ref.Sonepar
340520
EAN
4015082935528
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
1015 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
265 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
249 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


