EATON - Pletina flexible CU-BAND11X21X1-BK 630A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal de funcionamiento - 630 A
Longitud - 2000 mm
Anchura - 25 mm
Grosor - 15 mm
Laminado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
080923
Ref.Sonepar
505228
EAN
4015080809234
Corriente nominal de funcionamiento:
630 A
Longitud:
2000 mm
Anchura:
25 mm
Grosor:
15 mm
Laminado:
sí
Grosor de la lámina:
1 mm
Número de láminas:
11
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


