EATON - Pletina rígida CU20X5 250A longitud 1500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Modelo - Plano
Longitud - 1500 mm
Anchura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
97 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
044092
Ref.Sonepar
339091
EAN
4015080440925
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1500 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


