EATON - Pletina roscada M6 BPZ-BB/T-15/5/1000 - 289861
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 218 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 15 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
289861
Ref.Sonepar
505603
EAN
4015082898618
Entrada de intensidad nominal:
218 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pletina roscada M6 BPZ-BB/T-15/5/1000 Descripción de la serie Armarios Eléctricos pared y suelo. Gamas xEnergy y CS xEnergy Basic es una envolvente de montaje mural o en el suelo para sistemas de distribución eléctrica de hasta 630 A. No solo es el armario de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy, sino también el más flexible y versátil de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños permite su uso en casi todas las aplicaciones posibles. Principales características: Entrada de intensidad nominal: 218 A Modelo: Plano Longitud: 1000 mm Anchura: 15 mm Altura: 5 mm Flexible: no Tratamiento de superficie: Sin tratamiento


