Fin de vida

EATON - PORTA FUSIBLE 60A EATON JM60060-1CR

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - PORTA FUSIBLE 60A EATON JM60060-1CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

JM60060-1CR

Ref.Sonepar

1097692

EAN

8499215962852

La Caja de fusibles clase J 600V 60A - 1P de EATON es una solución robusta y confiable para la protección de circuitos. Con una capacidad de 60 amperios y una tensión nominal de 600V, este dispositivo monopolar garantiza una protección eficaz contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que su construcción duradera asegura un rendimiento a largo plazo. La marca EATON es sinónimo de innovación y fiabilidad en el sector de la construcción e instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON