EATON - Potenciómetro M22-R1K IP66 0,5W 1 kOhm

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Potenciómetro M22-R1K IP66 0,5W 1 kOhm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Resistencia - 1000 Ohm

  • Consumo potencia - 0.5 W

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Número de revoluciones - 1...1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

229489

Ref.Sonepar

339791

EAN

4015082294892

Resistencia:

1000 Ohm

Consumo potencia:

0.5 W

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Número de revoluciones:

1...1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Potenciómetro M22-R1K IP66 0,5W 1 kOhm Descripción de la serie Auxiliares de mando y señalización Fiable, robusto y seguro. Los aparatos de mando y señalización y las columnas luminosas de Eaton ofrecen una solución fiable para el funcionamiento, el control y la supervisión de maquinas y sistemas. Combinan la funcionalidad y el diseño con la facilidad de uso. Principales características: Resistencia: 1000 Ohm Consumo potencia: 0,5 W Diámetro de orificio: 22,5 mm Número de revoluciones: 1...1 Tipo de conexión de eléctrica: Conexión enroscada Grado de protección (IP): IP66 Grado de protección (NEMA): 4X

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON