EATON - Potenciómetro M22-R2K2 2.2 kOhm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia - 2200 Ohm
Consumo potencia - 0.5 W
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Número de revoluciones - 1...1
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171157
Ref.Sonepar
442939
EAN
4015081676477
Resistencia:
2200 Ohm
Consumo potencia:
0.5 W
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Número de revoluciones:
1...1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


