EATON - Prensaestopas métrico 50262 IP65 M40 V-M40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 40
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
209668
Ref.Sonepar
835710
EAN
4015082096687
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
40
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
12 mm
Anchura de la llave:
52 mm
Dimensión angular hexágona:
0 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
16...28 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
sí
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...120 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


