EATON - Presostato MCS4 contacto auxiliar conmutado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como protección - sí
Apto como controlador de dos puntos - sí
Apto como fusible - no
máx. presión de funcionamiento - 7000 hPa
Presión de acoplamiento - 0...4.2 bar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
019711
Ref.Sonepar
24970
EAN
4015080197119
Apto como protección:
sí
Apto como controlador de dos puntos:
sí
Apto como fusible:
no
máx. presión de funcionamiento:
7000 hPa
Presión de acoplamiento:
0...4.2 bar
Ajuste inicial:
0...0 hPa
Presión de desconexión:
0...4.5 bar
Ajuste final:
0...0 hPa
Diferencial de conmutación de presión:
0 bar
Presión de prueba máxima:
32 bar
Presión de estallido:
90 bar
Temperatura del medio:
25...80 °C
Conexión:
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de rosca:
1/2 pulgada
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
0...230 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
0...230 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...110 V
Valor inicial del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Valor final del intervalo de medición - presión:
0 Pa
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Capacidad de conmutación AC-3 (240 V):
0 kA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
0 A
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Intervalo de intensidad ajustable:
0...0 A
Con utilización manual:
no
Con interruptor de activación/desactivación manual:
no
Versión electrónica:
no
Con visualizador:
no
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Altura:
111 mm
Anchura:
60 mm
Diámetro:
0 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


