EATON - Prolongador bloqueo+eje+ZAVX1+ZVVX1-T0/P3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Altura de sección transversal - 0 mm
Anchura de sección transversal - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
254546
Ref.Sonepar
832358
EAN
4015082545468
Longitud:
25 mm
Altura de sección transversal:
0 mm
Anchura de sección transversal:
0 mm
Prolongador bloqueo+eje+ZAVX1+ZVVX1-T0/P3 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características:
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


