EATON - Prolongador eje NZM1/2-XV6 T-1Y2 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 490 mm
Altura de sección transversal - 8 mm
Anchura de sección transversal - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
260191
Ref.Sonepar
49734
EAN
4015082601911
Longitud:
490 mm
Altura de sección transversal:
8 mm
Anchura de sección transversal:
8 mm
Prolongador eje NZM1/2-XV6 T-1Y2 600mm Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Longitud: 490 mm Altura de sección transversal: 8 mm Anchura de sección transversal: 8 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


