EATON - Prolongador eje NZM3/4-XV4 T-3Y4 400mm

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Prolongador eje NZM3/4-XV4 T-3Y4 400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 225 mm

  • Altura de sección transversal - 12 mm

  • Anchura de sección transversal - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

261234

Ref.Sonepar

49754

EAN

4015082612344

Longitud:

225 mm

Altura de sección transversal:

12 mm

Anchura de sección transversal:

12 mm

Prolongador eje NZM3/4-XV4 T-3Y4 400mm Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Longitud: 225 mm Altura de sección transversal: 12 mm Anchura de sección transversal: 12 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON