EATON - Prolongador eje NZM3/4-XV6 T-3Y4 600mm - 260193

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Prolongador eje NZM3/4-XV6 T-3Y4 600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 425 mm

  • Altura de sección transversal - 12 mm

  • Anchura de sección transversal - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

260193

Ref.Sonepar

49755

EAN

4015082601935

Longitud:

425 mm

Altura de sección transversal:

12 mm

Anchura de sección transversal:

12 mm

Prolongador eje NZM3/4-XV6 T-3Y4 600mm Descripción de la serie MCCB Gama Completa NZM La nueva Serie digital de NZMs disponibles globalmente, encaja perfectamente en los sistemas modernos de distribución de energía. De este modo, los interruptores automáticos son de uso universal, desde pequeños cuadros de distribución, pasando por paneles de control de máquinas y arranques de motor, hasta grandes instalaciones. Gracias a su conectividad y a sus características mejoradas, está preparada para las aplicaciones de la Industria 4.0. Principales características: Longitud: 425 mm Altura de sección transversal: 12 mm Anchura de sección transversal: 12 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON