EATON - Prolongador ZAV-P3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Altura de sección transversal - 15 mm
Anchura de sección transversal - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
029417
Ref.Sonepar
25077
EAN
4015080294177
Longitud:
25 mm
Altura de sección transversal:
15 mm
Anchura de sección transversal:
15 mm
Prolongador ZAV-P3 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Longitud: 25 mm Altura de sección transversal: 15 mm Anchura de sección transversal: 15 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


