EATON - Prolongador ZAV-P5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 480 mm
Altura de sección transversal - 0 mm
Anchura de sección transversal - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
280979
Ref.Sonepar
505568
EAN
4015082809799
Longitud:
480 mm
Altura de sección transversal:
0 mm
Anchura de sección transversal:
0 mm
Prolongador ZAV-P5 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Longitud: 480 mm Altura de sección transversal: 0 mm Anchura de sección transversal: 0 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


