EATON - Prolongador ZAV-T0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Altura de sección transversal - 12 mm
Anchura de sección transversal - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
027044
Ref.Sonepar
25063
EAN
4015080270447
Longitud:
25 mm
Altura de sección transversal:
12 mm
Anchura de sección transversal:
12 mm
Prolongador ZAV-T0 Descripción de la serie Interruptores e Int. seccionadores La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Longitud: 25 mm Altura de sección transversal: 12 mm Anchura de sección transversal: 12 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


