EATON - PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES CON CARTUCHOS, 280VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
167617
Ref.Sonepar
867302
EAN
8499212757383
El Cartucho enchufable SPCT2-NPE60 30kA de EATON es una solución técnica avanzada para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto, caracterizado por su diseño enchufable, permite una integración sencilla y eficiente en cualquier sistema existente. Con una capacidad de 30kA, este cartucho de EATON garantiza una operación segura y confiable, incluso en las condiciones más exigentes. Además, su diseño compacto y robusto asegura una larga vida útil y minimiza la necesidad de mantenimiento. En resumen, el Cartucho enchufable SPCT2-NPE60 30kA de EATON es una herramienta esencial para cualquier profesional que busque optimizar sus procesos de instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON