EATON - Proyector BeamTech pequeño 2x250lm 1h CGL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de etiquetado - Otros
Pictograma incluido - no
Con conexión remota por conmutación - no
Sistema de suministro de energía de emergencia - Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería - NiCd
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BT2SC-D1CGL
Ref.Sonepar
505654
EAN
5205050909937
Tipo de etiquetado:
Otros
Pictograma incluido:
no
Con conexión remota por conmutación:
no
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
2
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
240...240 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Lente refractora
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
500...0 lm
Potencia máxima del sistema:
1.6 W
Temperatura de color:
6020...7040 K
Factor de potencia:
0.7
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
155 mm
Altura/profundidad:
69 mm
Longitud:
466 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


