EATON - Puerta cuadro distribución XSDMC2006 - 284199
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284199
Ref.Sonepar
340403
EAN
4015082841997
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de parada
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
1950 mm
Versión EMC:
sí
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


